Aurora - Utilite - Façade polyc. ronde D167mm pour EN-BH115 NO - ENBZ115BLK

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - noir

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102007657

Réf. Sonepar

00100200765

Réf. Fournisseur

ENBZ115BLK

Réf. Commerciale

Aurora

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

noir

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

25 mm

diamètre:

167 mm

Façade polycarbonate ronde D167mm pour EN-BH115 noir

Les Atouts de l'article:

Collerette interchangeable Disponible en noir uniquement

Les Atouts de la gamme:

Utilite™ Collerette ronde 167mm pour EN-BH115