Aurora - Utilite - Façade polyc. ronde D221mm pour EN-BH120 NO - ENBZ120BLK


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - noir
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5056102007664
Réf. Sonepar
00100200766
Réf. Fournisseur
ENBZ120BLK
Réf. Commerciale
Aurora
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
noir
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
25 mm
diamètre:
221 mm
Façade polycarbonate ronde D221mm pour EN-BH120 noir
Les Atouts de l'article:
Collerette interchangeable Disponible en noir uniquement
Les Atouts de la gamme:
Utilite™ Collerette ronde 221mm pour EN-BH120
Les Atouts de l'article:
Collerette interchangeable Disponible en noir uniquement
Les Atouts de la gamme:
Utilite™ Collerette ronde 221mm pour EN-BH120