fin de vie

Aurora - Utilite - Façade polyc. ronde D300mm pour EN-BH130 NO - ENBZ130BLK

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - noir

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102007671

Réf. Sonepar

00100200767

Réf. Fournisseur

ENBZ130BLK

Marque

Aurora

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

noir

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

35 mm

diamètre:

300 mm

Façade polycarbonate ronde D300mm pour EN-BH130 noir

Les Atouts de l'article:

Collerette interchangeable Disponible en noir uniquement

Les Atouts de la gamme:

Utilite™ Collerette ronde 300mm pour EN-BH130