fin de vie

Aurora - Utilite - Hublot LED polyc. 240V 15W IP65 IK06 ovale 830 BL - ENBH21530

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1500 lm

  • puissance du système - 15 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • efficacité lumineuse - 100 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102000443

Réf. Sonepar

00100200044

Réf. Fournisseur

ENBH21530

Réf. Commerciale

Aurora

flux lumineux utile:

1500 lm

puissance du système:

15 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

efficacité lumineuse:

100 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

0

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...220 V

courant nominal:

109...109 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

15...15 W

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

0.1

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.5

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.1

largeur:

115 mm

hauteur/profondeur:

62 mm

longueur:

215 mm

diamètre externe:

0 mm

longueur d’encastrement:

215 mm

largeur d'encastrement:

115 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

62 mm

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

Hublot LED polycarbonate 240V 15W IP65 IK06 ovale 3000K blanc

Les Atouts de l'article:

Collerettes interchangeables disponibles en option (vendue séparément) Garantie 3 ans Indice de résistance aux chocs IK06 - Disponible dans différentes tailles et formes pour s'adapter à la plupart des contraintes d'installation Température de fonctionnement -25°C à +40°C Protection contre les surtensions de 1,5 kV Corps en polycarbonate blanc IP65 Driver intégré pour une faible épaisseur Montage sur mur ou plafond avec pré-découpe de 20mm

Les Atouts de la gamme:

Utilite™ est une alternative efficace et puissante aux hublots fonctionnels traditionnels disponible désormais jusqu’au 30W ! Conçu spécifiquement autour de la technologie LED, son boîtier en polycarbonate résistant offre une protection parfaite pour
les installations industrielles, commerciales et résidentielles.