Aurora - Utilite - Hublot LED polyc. 240V 20W IP65 IK06 ovale 830 BL - ENBH22030


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2050 lm
puissance du système - 20 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 271 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5056102014495
Réf. Sonepar
00100201449
Réf. Fournisseur
ENBH22030
Réf. Commerciale
Aurora
flux lumineux utile:
2050 lm
puissance du système:
20 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
271 mm
efficacité lumineuse:
102.5 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
autre
nombre de lampes/modules:
0
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
blanc
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...220 V
courant nominal:
136...136 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
émission de lumière:
direct
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
83.9 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
77.5 %
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...-20 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
20...20 W
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
0.1
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.5
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.1
largeur:
146 mm
hauteur/profondeur:
76 mm
diamètre externe:
0 mm
longueur d’encastrement:
271 mm
largeur d'encastrement:
146 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
76 mm
diamètre d'encastrement:
0 mm
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
Les Atouts de l'article:
Collerettes interchangeables disponibles en option (vendue séparément) Garantie 3 ans Corps en polycarbonate blanc IP65 Driver intégré pour une faible épaisseur Montage sur mur ou plafond avec pré-découpe de 20mm Indice de résistance aux chocs IK06 - Disponible dans différentes tailles et formes pour s'adapter à la plupart des contraintes d'installation Température de fonctionnement -25°C à +40°C Protection contre les surtensions de 1,5 kV
Les Atouts de la gamme:
Utilite™ est une alternative efficace et puissante aux hublots fonctionnels traditionnels disponible désormais jusqu’au 30W ! Conçu spécifiquement autour de la technologie LED, son boîtier en polycarbonate résistant offre une protection parfaite pour
les installations industrielles, commerciales et résidentielles.