Aurora - Utilite - Hublot LED polyc. 240V 8W IP65 IK06 ovale 830 BL - ENBH20830

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 850 lm

  • puissance du système - 8 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 215 mm

  • efficacité lumineuse - 106.25 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102042429

Réf. Sonepar

00100204242

Réf. Fournisseur

ENBH20830

Réf. Commerciale

Aurora

flux lumineux utile:

850 lm

puissance du système:

8 W

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

215 mm

efficacité lumineuse:

106.25 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

0

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

0.1

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.5

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.2

largeur:

115 mm

hauteur/profondeur:

62 mm

diamètre externe:

0 mm

longueur d’encastrement:

215 mm

largeur d'encastrement:

115 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

62 mm

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

Hublot LED polycarbonate 240V 8W IP65 IK06 ovale 3000K blanc

Les Atouts de l'article:

Base et diffuseur en polycarbonate Efficacité jusqu’à 106 lm/W Indice de protection IP65 Indice de résistance aux chocs IK06 Plage de fonctionnement -20° à +40° 25.000 heures L70 Garantie 3 ans

Les Atouts de la gamme:

Utilite est une alternative efficace et puissante aux hublots fonctionnels traditionnels disponible désormais jusqu’au 30W ! Conçu spécifiquement autour de la technologie LED, son boîtier en polycarbonate résistant offre une protection parfaite pour les installations industrielles, commerciales et résidentielles.