Aurora - Utilite - Hublot LED polyc. 240V 8W IP65 IK06 rond 830 BL - ENBH10830

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 850 lm

  • puissance du système - 8 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 0 mm

  • efficacité lumineuse - 106.25 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102028027

Réf. Sonepar

00100202802

Réf. Fournisseur

ENBH10830

Réf. Commerciale

Aurora

flux lumineux utile:

850 lm

puissance du système:

8 W

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

0 mm

efficacité lumineuse:

106.25 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

0

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

240...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

0.1

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.5

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.2

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

0 mm

diamètre externe:

167 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

Hublot LED polycarbonate 240V 8W IP65 IK06 rond 3000K blanc

Les Atouts de l'article:

Corps en polycarbonate blanc IP65 Driver intégré pour une faible épaisseur Montage sur mur ou plafond avec pré-découpe de 20mm Indice de résistance aux chocs IK06 - Disponible dans différentes tailles et formes pour s'adapter à la plupart des contraintes d'installation Température de fonctionnement -25°C à +40°C Protection contre les surtensions de 1,5 kV Garantie 3 ans Collerettes interchangeables disponibles en option (vendue séparément)

Les Atouts de la gamme:

Utilite est une alternative efficace et puissantepour des hublots fonctionnels. Conçu spécifiquementpour la technologie LED, son boîtier en polycarbonaterésistant offre une protection qui le rend idéal pourtoutes les installations industrielles, commerciales etrésidentielles.