Aurora - Utilite X - Hublot LED Polyc. 10W IP65 4000K BL detection - ENBH10PIRW40


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 880 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5056102012453
Réf. Sonepar
00100201245
Réf. Fournisseur
ENBH10PIRW40
Réf. Commerciale
Aurora
flux lumineux utile:
880 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
300 mm
efficacité lumineuse:
88 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
autre
nombre de lampes/modules:
0
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
autre
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...220 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...-20 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.5
largeur:
150 mm
hauteur/profondeur:
0 mm
diamètre externe:
0 mm
longueur d’encastrement:
300 mm
largeur d'encastrement:
150 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
0 mm
diamètre d'encastrement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Corps et diffuseur IP65 en polycarbonate résistant aux chocs Diffuseur opale pour une distribution de lumière uniforme Détection infrarouge jusqu' à 5m de portée et 120° de rayon Détection crépusculaire réglable de 0-350 lux Temps de maintien réglable de 10 secondes à 3 minutes Protection contre les surtensions de 1,5 kV Garantie 3 ans
Les Atouts de la gamme:
Les hublots UtiliteX sont compactes et robustes. Avec jusqu'à 880lm de flux, ils offrent un éclairage discret pour les façades, contours de maison et passages extérieurs. Ils sont équipés d'un détecteur de présence infrarouge et d'une fonction crépu sculaire. IP65 de série, ils sont fabriqués en polycarbonate résistant aux chocs. Disponible en noir et blanc.