Aurora - Utilite XL - Hublot LED 30W 2550lm IP65 4000K NO - ENWP10340

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2550 lm

  • puissance du système - 30 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 309 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102016956

Réf. Sonepar

00100201695

Réf. Fournisseur

ENWP10340

Réf. Commerciale

Aurora

flux lumineux utile:

2550 lm

puissance du système:

30 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

309 mm

efficacité lumineuse:

85 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

0

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

autre

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...220 V

appareillage:

non requis

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...-20 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

264 mm

hauteur/profondeur:

309 mm

diamètre externe:

0 mm

longueur d’encastrement:

309 mm

largeur d'encastrement:

264 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

309 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

Hublot LED 30W 2550lm IP65 4000K

Les Atouts de l'article:

Applique murale IP65 avec base en fonte d'aluminium et diffuseur en polycarbonate Non graduable avec driver de LED intégré Convient pour les passerelles, les escaliers, les zones de sécurité et les espaces publics Garantie 3 ans Certifié IK10

Les Atouts de la gamme:

Conçue pour durer dans un environnement difficile, l’applique murale UtiliteXL avec base en fonte d'aluminium et diffuseur en polycarbonate est disponible en version standard avec capteur hyperfréquence, photocellule crépusculaire ou pack emergency.