Bailey - BAI LED C35 E27 0.5W 5lm 1900K Clair Effet flamme bougie oscillante 280° 35x90mm - 146558

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E27
flux lumineux - 5...5 lm
puissance de la lampe - 0.5...0.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 10 lm/W
température de couleur - 1900...1900 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681465585
Réf. Sonepar
03637146558
Réf. Fournisseur
146558
Marque
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
5...5 lm
puissance de la lampe:
0.5...0.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
10 lm/W
température de couleur:
1900...1900 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
non requis
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
90 mm
angle de rayonnement:
280...280 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
35...35 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
forme de la lampe:
flamme
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
incolore
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
35 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
30000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
1 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bailey sera toujours un spécialiste des lampes originales. La lampe Led Flicker (Flamme Scintillante) en est un bon exemple. Le filament de ces lampes a une forme spéciale et dès que la lampe est allumée, il imite la flamme vacillante d'une bougie. Un



