Bailey - BaiColour LED MR16 GU5.3 12V AC/DC 5.5W Bleu 40° 50x50mm - 142071

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - GU5,3
puissance de la lampe - 5.5...5.5 W
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - non requis
durée de vie nominale moyenne - 40000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681420713
Réf. Sonepar
03637142071
Réf. Fournisseur
142071
Marque
Bailey
Culot:
GU5,3
puissance de la lampe:
5.5...5.5 W
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
non requis
durée de vie nominale moyenne:
40000 h
longueur:
50 mm
désignation de la lampe:
MR16
angle de rayonnement:
40...40 °
tension nominale (Un):
12...12 V
courant nominal:
500...500 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC/DC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
intensité lumineuse:
53 cd
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
prisme
couleur:
bleu
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
autre
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
50 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
20000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
6 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce spot MR16 avec une culot GU5.3 de la série BaiColour émet une lumière colorée à un angle de faisceau de 40D. Plage de température ambiante: -20°C tot +35°C




