Bailey - Ballast fluorescent Quicktronic Multiwatt 2x26-42W - 146759

CopieCopie
Bailey - Ballast fluorescent Quicktronic Multiwatt 2x26-42W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de lampe acceptée:

84...84 W

Spécificités essentielles

  • modèle - électronique

  • puissance de lampe acceptée - 84...84 W

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • pas de variation - Oui

  • variation DALI - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008321110022

Réf. Sonepar

03637000457

Réf. Fournisseur

146759

Réf. Commerciale

Bailey

modèle:

électronique

puissance de lampe acceptée:

84...84 W

tension nominale (Un):

220...240 V

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

123 mm

largeur:

79 mm

hauteur:

33 mm

finition multiwatt:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pour type de lampe HI:

Oui

pour type de lampe HM:

Non

pour type de lampe HS:

Non

pour type de lampe LS:

Non

pour type de lampe T7:

Oui

pour type de lampe T16:

Oui

pour type de lampe T16-R:

Oui

pour type de lampe T26:

Oui

pour type de lampe T38:

Non

pour type de lampe T-R:

Oui

pour type de lampe TC-U:

Oui

pour type de lampe TC-D:

Oui

pour type de lampe TC-DD:

Oui

pour type de lampe TC-DEL:

Oui

pour type de lampe TC-F:

Oui

pour type de lampe TC-L:

Oui

pour type de lampe TC-QEL:

Non

pour type de lampe TC-S:

Oui

pour type de lampe TC-SEL:

Oui

pour type de lampe TC-T:

Oui

pour type de lampe TC-TEL:

Oui

puissance de lampe acceptée (1 lampe):

26...42 W

puissance de lampe acceptée (2 lampes):

26...42 W

adapté au nombre de sources lumineuses:

2...2

boîtier:

boîtier en plastique

serre cable:

Non

classe de protection:

I

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

OSR Quicktronic Multiwatt Ballast Electronique (EVSA) 2G11 2x24W 2x36W G24q* 2x26W GX24q* 2x26W 2x32W 2x42W G13 2x36W G5 2x24W 2GX13 2x22W 2x40W 1x22W 1x40W

Les Atouts de l'article:

Ballast pour lampes fluorescentes.