Bailey - BEE Basse tension Poirette E14 12V 25W Clair 26x57mm 1000h Lampe à incandescence - SE457012025

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
modèle - clair
puissance de la source lumineuse - 25 W
flux lumineux de la source - 200 lm
Culot - E14
durée de vie nominale moyenne - 1000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Incandescent LV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681144305
Réf. Sonepar
03637114430
Réf. Fournisseur
SE457012025
Marque
Bailey
modèle:
clair
puissance de la source lumineuse:
25 W
flux lumineux de la source:
200 lm
Culot:
E14
durée de vie nominale moyenne:
1000 h
désignation de la lampe:
autre
couleur:
incolore
tension de lampe:
12...12 V
courant nominal:
2083 mA
diamètre:
26 mm
longueur totale:
57 mm
antichoc:
Non
adapté à un four:
Non
adapté à un réfrigérateur:
Non
fibre de carbone:
Non
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
25 kWh
Les Atouts de l'article:
Les lampes de tableau (également appelées lumières pygmées) peuvent être utilisées de manière très diversifiée, par exemple comme : Lumière de tableau, Lumière de machine à coudre, Lumière de réfrigérateur, Lumière de veilleuse.


