Bailey - BEE Capsule JC GY6.35 24V 250W Clair 2700lm 1000h 15x58mm Lampe halogène TBT - HY6024250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
Culot - GY6,35
flux lumineux de la source - 2700 lm
puissance de la source lumineuse - 250 W
température de couleur - 2700 K
durée de vie nominale moyenne - 1000 h
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8714681088647
Réf. Sonepar
03637108864
Réf. Fournisseur
HY6024250
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
GY6,35
flux lumineux de la source:
2700 lm
puissance de la source lumineuse:
250 W
température de couleur:
2700 K
durée de vie nominale moyenne:
1000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
tension de lampe:
24...24 V
courant nominal:
10417 mA
diamètre:
15 mm
longueur totale:
58 mm
adapté à un four:
Non
protection contre les UV:
Non
hélice axiale:
Non
technique basse pression:
Non
technique infrarouge:
Non
modèle:
clair
xénon:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
250 kWh
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de l'article:
Lampe halogène avec une très large gamme d'applications.