Bailey - Câble PVC Rouleau de 200 mètres Transparent Méplat 2x0.75mm² - 142184

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 200 m
matériau de la gaine - PVC
couleur de gaine - autre
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8714681421840
Réf. Sonepar
03637142184
Réf. Fournisseur
142184
Marque
Bailey
longueur:
200 m
matériau de la gaine:
PVC
couleur de gaine:
autre
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
nombre de conducteurs:
2
courant nominal:
10 A
indice de protection (IP):
autre
type raccordement 1:
autre
entrée de câble connexion 1:
droit
type raccordement 2:
autre
entrée de câble connexion 2:
droit
système de connecteur orienté système:
Non
résistance à la température:
1...40 °C
tension nominale (Un):
220...250 V
fréquence:
50...60 Hz
conduit spiralé:
Non
avec conducteur de protection:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
avec interrupteur pour câble souple:
Non
diamètre externe approx.:
5.4 mm
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
Les Atouts de l'article:
Câble PVC plat transparent à 2 fils conducteurs pour un effet décoratif spécial. Livré sur un rouleau de 50 mètres.


