Bailey - CAL Smart WIFI LED Fil Kalmar E27 200x265mm 240V 5W 2100K Titanium - 144403

CopieCopie
Bailey - CAL Smart WIFI LED Fil Kalmar E27 200x265mm 240V 5W 2100K Titanium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 130...130 lm

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 26 lm/W

  • température de couleur - 2100...2100 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8712879147091

Réf. Sonepar

03637914709

Réf. Fournisseur

144403

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

130...130 lm

puissance de la lampe:

5...5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

26 lm/W

température de couleur:

2100...2100 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

265 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

320...320 °

tension nominale (Un):

220...240 V

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

130 lm

forme de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

noir

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Oui

pas de variation:

Non

diamètre:

200 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

10000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Non

CAL Smart WIFI LED Fil Kalmar E27 200x265mm 240V 5W 2100K Titanium Installer via WIFI 2.4GHz Calex App sur Smartphone/tablette Commande vocale Tuya

Les Atouts de l'article:

Une forme ronde intemporelle avec un revêtement inégalé. La finition en titane, semblable à un miroir, fait passer le design au niveau supérieur. Ce modèle prend tout son sens avec nos ensembles de suspensions assortis. Cette lampe Smart XXL Kalmar E27