Bailey - CAL Smart WIFI LED PAR16 GU10 50x52mm 240V 5W 4000-2200K Verre WIFI 2.4GHz - 144414

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - GU10
flux lumineux - 345...350 lm
puissance de la lampe - 5...5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 70 lm/W
température de couleur - 2200...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8712879146421
Réf. Sonepar
03637914642
Réf. Fournisseur
144414
Marque
Bailey
Culot:
GU10
flux lumineux:
345...350 lm
puissance de la lampe:
5...5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
70 lm/W
température de couleur:
2200...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
52 mm
désignation de la lampe:
PAR16
angle de rayonnement:
38...38 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
42...42 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
350 lm
intensité lumineuse:
578 cd
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Oui
pas de variation:
Non
diamètre:
50 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
10000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
commande à distance possible:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette lampe Smart à réflecteur CCT vous permet de passer facilement d'une lumière de travail à une lumière chaleureuse pour le soir via une connexion WiFi. Utilisez la télécommande ou l'application gratuite pour cela. Ces lampes intelligentes








