Bailey - CAL XXL Lampe LED Filament Sydney E27 240V 7.5W (61W) 820lm 2200K Or Gradable - 145270

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
820...820 lmpuissance de la lampe:
7.5...7.5 Wtempérature de couleur:
2200...2200 KSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 820...820 lm
puissance de la lampe - 7.5...7.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 109.33 lm/W
température de couleur - 2200...2200 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CAL LED XXL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8712879153856
Réf. Sonepar
03637915385
Réf. Fournisseur
145270
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
820...820 lm
puissance de la lampe:
7.5...7.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
109.33 lm/W
température de couleur:
2200...2200 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
388 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
320...320 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
41...41 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
820 lm
forme de la lampe:
autre
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
couleur:
or
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
245 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
10000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
6 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
A la fois tendance et classique, notre Splash avec un fond plus large. Les LED droites et la finition dorée donnent à cette source de lumière un look classique. Ce modèle fonctionne mieux avec nos accessoires assortis ou nos ensembles de pendentifs