Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bailey - CAL XXL LED Filament Bilbao E27 240V 4W (15W) 140lm 1800K Or Gradable - 145263

CopieCopie
Bailey - CAL XXL LED Filament Bilbao E27 240V 4W (15W) 140lm 1800K Or Gradable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

140...140 lm
Voir les options disponibles135...135 lm

température de couleur:

1800...1800 K
Voir les options disponibles2000...2000 K

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 140...140 lm

  • puissance de la lampe - 4...4 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 35 lm/W

  • température de couleur - 1800...1800 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8712879153764

Réf. Sonepar

03637915376

Réf. Fournisseur

145263

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

140...140 lm

puissance de la lampe:

4...4 W

efficacité lumineuse de la lampe:

35 lm/W

température de couleur:

1800...1800 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

195 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

320...320 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

20...20 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

140 lm

forme de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

or

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

autre

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

150 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

10000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

CAL XXL Lampe Décorative LED Filament Bilbao E27 240V 4W (15W) 140lm 1800K Or Gradable

Les Atouts de l'article:

Un globe avec un effet d'eau ondulé et un filament en spirale. Les LED "bouclées" et le revêtement doré donnent à cette source de lumière un look classique.