Bailey - LED Filament Big Joey G150 E27 3W 2000K 135lm (15W) Or Gradable 230V-240V - 142080

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

135...135 lm
Voir les options disponibles140...140 lm
Voir les options disponibles480...480 lm

température de couleur:

2000...2000 K
Voir les options disponibles1800...1800 K
Voir les options disponibles2200...2200 K

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 135...135 lm

  • puissance de la lampe - 3...3 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 45 lm/W

  • température de couleur - 2000...2000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681420805

Réf. Sonepar

03637142080

Réf. Fournisseur

142080

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

135...135 lm

puissance de la lampe:

3...3 W

efficacité lumineuse de la lampe:

45 lm/W

température de couleur:

2000...2000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

198 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

320...320 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

30...30 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.8

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

135 lm

forme de la lampe:

sphère

pays de fabrication:

CHINE

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

or

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

150 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.19

nombre de cycles min.:

10000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

3 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI LED Filament Big Joey G150 E27 3W 2000K 135lm (15W) Or Gradable 230V-240V 920 320° 150x198mm Lampe LED décorative - à combiner avec suspensions ou lampes à poser déco

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey