Bailey - Lampe LED XXL Filament Megaglobe E27 240V 10.5W 1100lm (77W) 2100K Or DIM - 146104

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E27
flux lumineux - 1100...1100 lm
puissance de la lampe - 10.5...10.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 104.76 lm/W
température de couleur - 2100...2100 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8712879156642
Réf. Sonepar
03637915664
Réf. Fournisseur
146104
Marque
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
1100...1100 lm
puissance de la lampe:
10.5...10.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
104.76 lm/W
température de couleur:
2100...2100 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
298 mm
désignation de la lampe:
G200
angle de rayonnement:
320...320 °
tension nominale (Un):
220...240 V
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1100 lm
forme de la lampe:
sphère
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
or
couleur du boîtier/corps:
autre
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
200 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
10000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
11 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Les modèles de cette série sont au top design! Avec cette forme classique, vous ne pouvez pas vous tromper. En raison de son montage, cette lampe fonctionne le mieux avec nos pendentifs E27.


