Bailey - LED Compact G9 Glass / Verre 230V-240V 2W 240lm (24W) 2700K Clair 270° 13x48mm - 142079

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

température de couleur:

2700...2700 K

Caractéristiques principales

  • Culot - G9

  • flux lumineux - 240...240 lm

  • puissance de la lampe - 2...2 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 120 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681420799

Réf. Sonepar

03637142079

Réf. Fournisseur

142079

Marque

Bailey

Culot:

G9

flux lumineux:

240...240 lm

puissance de la lampe:

2...2 W

efficacité lumineuse de la lampe:

120 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

48 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

270...270 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

10...10 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

240 lm

forme de la lampe:

capsule

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

13 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

90

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

2 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI LED Compact G9 Verre 230V-240V 2W 240lm (24W) 2700K Clair 270° 13x48mm - taille aussi compacte que les anciennes G9 halogènes

Les Atouts de l'article:

La série compacte Led se compose de lampes qui, en raison de la format compact, sont idéales pour remplacer les lampes halogènes 230V avec culot G9. La technologie LED est intégrée dans une capsule halogène traditionnelle pour le même look. Plage de