Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bailey - LED Filament Big Leo R180 E27 8.5W 2500K Or 1000lm (72W) Gradable 230V-240V - 143044

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

1000...1000 lm
Voir les options disponibles820...820 lm

température de couleur:

2500...2500 K
Voir les options disponibles2200...2200 K

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 1000...1000 lm

  • puissance de la lampe - 8.5...8.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 118 lm/W

  • température de couleur - 2500...2500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681430446

Réf. Sonepar

03637143044

Réf. Fournisseur

143044

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

1000...1000 lm

puissance de la lampe:

8.5...8.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

118 lm/W

température de couleur:

2500...2500 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

300 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

320...320 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

46...46 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.8

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

1000 lm

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

or

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

180 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.11

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

9 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI LED Filament Big Leo R180 E27 8.5W 2500K Or 1000lm (72W) Gradable 230V-240V 320° 180x300mm Lampe LED

Les Atouts de l'article:

Big is beautiful! Comme l'indique son nom, les lampes de cette série se caractérisent par leur taille. Les formes sont également si exceptionnelles que ces lampes à LED, en combinaison avec une belle douille et un cordon forment une sorte de luminaire à