Bailey - LED Filament Blanc Dynamique Basic Standard A60 E27 4.5W (33W) 370lm Or - 145416

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 370...370 lm

  • puissance de la lampe - 4.5...4.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 82 lm/W

  • température de couleur - 2400...2400 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681454169

Réf. Sonepar

03637145416

Réf. Fournisseur

145416

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

370...370 lm

puissance de la lampe:

4.5...4.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

82 lm/W

température de couleur:

2400...2400 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

105 mm

désignation de la lampe:

type A

angle de rayonnement:

320...320 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

20...20 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

370 lm

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

autre

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

or

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

60 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI LED Filament Blanc Dynamique Basic Standard A60 E27 4.5W (33W) 370lm Gradable 925-920 Or 230V-240V 360° 60x105mm Dimtone Lampe LED

Les Atouts de l'article:

Avec la gamme Warmdim de Bailey, vous pouvez grâce à un simple variateur adapter la teinte d’une lumière chaude cosy (2000K) à une lumière blanc chaud plus fonctionnelle (2500K) en un rien de temps. Les filaments LED rappellent l’esthétique des