Bailey - LED Filament Sphérique G45 E27 4W 2200K Or 300lm (29W) Gradable 230V-240V - 143053

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

300...300 lm
Voir les options disponibles165...165 lm

température de couleur:

2200...2200 K
Voir les options disponibles2000...2000 K

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 300...300 lm

  • puissance de la lampe - 4...4 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 75 lm/W

  • température de couleur - 2200...2200 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681430538

Réf. Sonepar

03637143053

Réf. Fournisseur

143053

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

300...300 lm

puissance de la lampe:

4...4 W

efficacité lumineuse de la lampe:

75 lm/W

température de couleur:

2200...2200 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

75 mm

désignation de la lampe:

p45

angle de rayonnement:

320...320 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

20...20 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

300 lm

forme de la lampe:

sphère

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

or

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

45 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.13

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI LED Filament Sphérique G45 E27 4W 2200K Or 300lm (29W) Gradable 230V-240V 320° 45x75mm P45 Lampe LED

Les Atouts de l'article:

Les lampes à filament LED peuvent être considérées comme la version moderne et durable de l'ancienne ampoule. Les filaments LED remplacent le filament traditionnel, ce qui rend les lampes beaucoup plus économes en énergie et durent beaucoup plus