Bailey - MR11 GU4 12V 20W 30° FTD 35.5x35mm Lampe halogène TBT réflecteur ouvert - HM301202030

CopieCopie
Bailey - MR11 GU4 12V 20W 30° FTD 35.5x35mm Lampe halogène TBT réflecteur ouvert

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

intensité lumineuse:

0 cd

Spécificités essentielles

  • Culot - GU4

  • intensité lumineuse - 0 cd

  • puissance de la source lumineuse - 20 W

  • température de couleur - 2800 K

  • angle de rayonnement - 30 °

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681079454

Réf. Sonepar

03637107945

Réf. Fournisseur

HM301202030

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

GU4

intensité lumineuse:

0 cd

puissance de la source lumineuse:

20 W

température de couleur:

2800 K

angle de rayonnement:

30 °

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

diamètre:

35.5 mm

tension de lampe:

12...12 V

ANSI:

FTD

technique infrarouge:

Non

glace frontale:

Non

longueur totale:

35 mm

hélice axiale:

Oui

type de réflecteur:

verre

technique basse pression:

Oui

protection contre les UV:

Non

couleur:

incolore

Cool Beam:

Non

xénon:

Non

lampe néodyme:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

20 kWh

désignation de la lampe:

MR11

MR11 GU4 12V 20W 30° FTD 35.5x35mm - Lampe halogène basse tension à réflecteur - diamètre compact: 35mm - réflecteur ouvert - durée de vie: 2000h - Alternatives LED disponibles sous ref. 142546, 141981, 145369 ou 146233. Alim par TOPO

Les Atouts de l'article:

Lampe halogène basse tension diamètre compact (MR11) avec une très large gamme d'applications en éclairage.