Bailey - Navigation LED P28s 120V-130V 230V-240V 5W 6000K 600lm IP20 32x110mm - 70500036501

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
puissance de la lampe hélice 1 - 5 W
Culot - P28s
tension de lampe - 100...240 V
flux lumineux de la source - 600 lm
technologie - LED
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681365014
Réf. Sonepar
03637136501
Réf. Fournisseur
70500036501
Marque
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
5 W
Culot:
P28s
tension de lampe:
100...240 V
flux lumineux de la source:
600 lm
technologie:
LED
nombre d'hélices:
1
puissance de la lampe hélice 2:
0 W
désignation de norme (ECE):
autre
couleur:
blanc
adapté à un phare de voiture:
Non
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Oui
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
110 mm
diamètre:
32 mm
Les Atouts de l'article:
Navigation LED.



