Bailey - OSR 64196 TRUCK STAR PRO H4 P43T 24V 75/70W 140/450h Clair Heavy Duty Lampe auto - 145329

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 75 W
Culot - P43t
tension de lampe - 24...24 V
flux lumineux de la source - 1900 lm
technologie - lampe halogène
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OSR Truck Star Pro
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4062172150491
Réf. Sonepar
03637215049
Réf. Fournisseur
145329
Marque
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
75 W
Culot:
P43t
tension de lampe:
24...24 V
flux lumineux de la source:
1900 lm
technologie:
lampe halogène
nombre d'hélices:
2
puissance de la lampe hélice 2:
70 W
désignation de norme (ECE):
H4
couleur:
autre
efficacité lumineuse de la lampe:
25 lm/W
adapté à un phare de voiture:
Non
adapté à un phare de camion:
Oui
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Oui
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
82 mm
diamètre:
17 mm
Les Atouts de l'article:
L'éclairage de camion OSRAM TRUCKSTAR® PRO a jusqu'à 100% de luminosité en plus par rapport à la norme minimale légale, une durée de vie supplémentaire et une très haute résistance aux vibrations sont idéales pour les conducteurs professionnels, tout en


