Bailey - OSR 64583 P2/20 R7s 230V 1000W 26205lm Clair 3200K Halogène 10x114.2mm 300h - P230P220/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
tension de lampe:
230...230 VSpécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 1000 W
Culot - R7s
flux lumineux de la source - 27000 lm
température de couleur - 3200 K
tension de lampe - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OSR Entertainment
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050300249094
Réf. Sonepar
03637024909
Réf. Fournisseur
P230P220/02
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
1000 W
Culot:
R7s
flux lumineux de la source:
27000 lm
température de couleur:
3200 K
tension de lampe:
230...230 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
au choix
ANSI:
autre
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
autre
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
43000 mm
diamètre du réflecteur:
10 mm
longueur totale:
114.2 mm
diamètre:
10 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogène
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques de la famille de produits : Construction robuste pour des performances fiables et durables. Couleur constante tout au long de la durée de vie des lampes. Allumage instantané et flux lumineux quasi constant pendant toute la durée de vie