Bailey - OSR 64672 M40 GY9.5 240V 500W Clair 2900K LCL36.5 22x75mm Lampe spéciale studio - P240M40/02

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension de lampe:

240...240 V

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 500 W

  • Culot - GY9,5

  • flux lumineux de la source - 8500 lm

  • température de couleur - 2900 K

  • tension de lampe - 240...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008321098535

Réf. Sonepar

03637109858

Réf. Fournisseur

P240M40/02

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

500 W

Culot:

GY9,5

flux lumineux de la source:

8500 lm

température de couleur:

2900 K

tension de lampe:

240...240 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

au choix

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

autre

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

43000 mm

diamètre du réflecteur:

21.1 mm

longueur totale:

89.9 mm

diamètre:

22 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

OSR 64672 M40 GY9.5 240V 500W Clair 2900K LCL36.5 22x75mm Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture