Bailey - OSR 64717 GY9.5 23X90mm 230V 650W FRL CP89 3200K 16250lm 150h Lampe spéciale - 143705

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension de lampe:

230...230 V

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 650 W

  • Culot - GY9,5

  • flux lumineux de la source - 16250 lm

  • température de couleur - 3200 K

  • tension de lampe - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008321624215

Réf. Sonepar

03637162421

Réf. Fournisseur

143705

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

650 W

Culot:

GY9,5

flux lumineux de la source:

16250 lm

température de couleur:

3200 K

tension de lampe:

230...230 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

s90

ANSI:

FRL

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

biplan

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

46.5 mm

diamètre du réflecteur:

22 mm

longueur totale:

90 mm

diamètre:

23 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

OSR 64717 GY9.5 23X90mm 230V 650W FRL CP89 3200K 16250lm 150h Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture