Bailey - PHI MAS LEDtube G13 1200mm HO 12.5W 865 T8 2100lm - 143292

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - G13
flux lumineux - 2100...2100 lm
puissance de la lampe - 12.5...12.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 168 lm/W
température de couleur - 6500...6500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637143292
Réf. Fournisseur
143292
Marque
Bailey
Culot:
G13
flux lumineux:
2100...2100 lm
puissance de la lampe:
12.5...12.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
168 lm/W
température de couleur:
6500...6500 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
C
durée de vie nominale moyenne:
60000 h
longueur:
1213.6 mm
désignation de la lampe:
autre
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
54...59 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
2100 lm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid Sup. à 5300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
diamètre:
28 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.081
nombre de cycles min.:
200000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
13 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Application générale: éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et consommateur.



