Bailey - PHI MSR Hot Restrike G38 207V 1200W Clair 6000K Halogène LCL107 40x200mm - HID01200HR/01

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension de lampe:

90...110 V

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 1200 W

  • Culot - G38

  • flux lumineux de la source - 103000 lm

  • température de couleur - 6000 K

  • tension de lampe - 90...110 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Broadway MSR HR (Hot Restrike)

Voir tous les produits de cette série

EAN

Réf. Sonepar

03637092606

Réf. Fournisseur

HID01200HR/01

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

1200 W

Culot:

G38

flux lumineux de la source:

103000 lm

température de couleur:

6000 K

tension de lampe:

90...110 V

position de brûlage:

au choix

longueur d'arc:

10 mm

forme d'hélice:

bobine tige d'électrode

hauteur de point lumineux:

107 mm

longueur totale:

175 mm

diamètre:

40 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogénure métallique

PHI MSR Hot Restrike G38 207V 1200W Clair 6000K Halogène LCL107 40x200mm Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

MSR Hot Restrike – une lumière du jour instantanée à tout moment Grâce à une température de couleur optimale et un indice de rendu des couleurs élevé, le MSR Hot Restrike produit une « lumière du jour » parfaite en toutes circonstances. La conception de