Bailey - PHI PAR38 Lampe infrarouge IR 150W E27 230V Rouge - RI38E240150R/01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
puissance de la source lumineuse - 150 W
forme de la lampe - réflecteur PAR
durée de vie nominale moyenne - 300 h
longueur totale - 136 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
infrarode verwarmingsgloeilamp voor
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
03637012887
Réf. Fournisseur
RI38E240150R/01
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E27
puissance de la source lumineuse:
150 W
forme de la lampe:
réflecteur PAR
durée de vie nominale moyenne:
300 h
longueur totale:
136 mm
diamètre de la source lumineuse:
121 mm
source lumineuse:
lampe à incandescence
tension de lampe:
230...230 V
dimmable/gradable:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
150 kWh
Les Atouts de l'article:
Les lampes infrarouges sont la source de chaleur élevée idéale pour une grande variété d'applications de chauffage industriel telles que le séchage de la peinture et du papier, le chauffage des aliments, la stérilisation et bien plus encore.