Bailey - PHI PAR38 Lampe infrarouge IR 175W E27 230V Rouge - RI38E230175R/01

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

forme de la lampe:

réflecteur PAR

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • puissance de la source lumineuse - 175 W

  • forme de la lampe - réflecteur PAR

  • durée de vie nominale moyenne - 5000 h

  • longueur totale - 136 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Industriële infrarode verwarmingsgl

Voir tous les produits de cette série

EAN

Réf. Sonepar

03637060053

Réf. Fournisseur

RI38E230175R/01

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E27

puissance de la source lumineuse:

175 W

forme de la lampe:

réflecteur PAR

durée de vie nominale moyenne:

5000 h

longueur totale:

136 mm

diamètre de la source lumineuse:

121 mm

source lumineuse:

lampe à incandescence

tension de lampe:

230...230 V

dimmable/gradable:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

175 kWh

PHI PAR38 Infrarouge 175W E27 230V Rouge Lampe chauffante infrarouge pour maintien au chaud des plats / autres applications

Les Atouts de l'article:

Les lampes infrarouges sont la source de chaleur élevée idéale pour une grande variété d'applications de chauffage industriel telles que le séchage de la peinture et du papier, le chauffage des aliments, la stérilisation et bien plus encore.