Bailey - spiraled Alva ST64 E27 3.2W 1900K Or 180lm (18W) Gradable 230V-240V IRC90 - 145013

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
180...180 lmpuissance de la lampe:
3.2...3.2 Wtempérature de couleur:
1900...1900 KSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 180...180 lm
puissance de la lampe - 3.2...3.2 W
efficacité lumineuse de la lampe - 56 lm/W
température de couleur - 1900...1900 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8714681450130
Réf. Sonepar
03637145013
Réf. Fournisseur
145013
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
180...180 lm
puissance de la lampe:
3.2...3.2 W
efficacité lumineuse de la lampe:
56 lm/W
température de couleur:
1900...1900 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
non requis
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
140 mm
désignation de la lampe:
ST64
angle de rayonnement:
270...270 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
16...16 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.8
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
180 lm
forme de la lampe:
édison
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
couleur:
or
couleur du boîtier/corps:
incolore
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
64 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
15000
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
En 2016, Bailey Lights a révolutionné l'industrie des sources de lumière LED avec une version LED de l'ampoule à filament de carbone d'origine. Les lampes Spiraled® sont la preuve que l'atmosphère et l'apparence de cette lampe bien-aimée peuvent être