Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Spiraled Basic ST64 E27 4W 1900K Or 250lm (25W) Gradable 240V 360° 64x146mm - 144336

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

250...250 lm
Voir les options disponibles130...130 lm
Voir les options disponibles180...180 lm
Voir les options disponibles300...300 lm

température de couleur:

2000...2000 K
Voir les options disponibles1900...1900 K
Voir les options disponibles2200...2200 K

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 250...250 lm

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 63 lm/W

  • température de couleur - 2000...2000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8714681443361

Réf. Sonepar

03637144336

Réf. Fournisseur

144336

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

250...250 lm

puissance de la lampe:

5...5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

63 lm/W

température de couleur:

2000...2000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

non requis

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

146 mm

désignation de la lampe:

ST64

angle de rayonnement:

320...320 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

20...20 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

250 lm

forme de la lampe:

édison

pays de fabrication:

CHINE

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

or

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

64 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.18

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI Spiraled Basic ST64 E27 4W 1900K Or 250lm (25W) Gradable 240V 360° 64x146mm Lampe LED Filament Déco

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey