Bailey - VIC Infrarouge Verre renforcé Réflecteur R125 E27 240V 150W Clair 125x180mm - RI7127240150

CopieCopie
Bailey - VIC Infrarouge Verre renforcé Réflecteur R125 E27 240V 150W Clair 125x180mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur totale:

180 mm

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • puissance de la source lumineuse - 150 W

  • forme de la lampe - ampoule R/lampe à réflecteur

  • durée de vie nominale moyenne - 5000 h

  • longueur totale - 180 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681340677

Réf. Sonepar

03637134067

Réf. Fournisseur

RI7127240150

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E27

puissance de la source lumineuse:

150 W

forme de la lampe:

ampoule R/lampe à réflecteur

durée de vie nominale moyenne:

5000 h

longueur totale:

180 mm

diamètre de la source lumineuse:

125 mm

source lumineuse:

lampe à incandescence

tension de lampe:

220...240 V

dimmable/gradable:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

150 kWh

VIC IR Hard Glass Réflecteur R125 E27 240V 150W Clair Halogène 125x180mm Lampe Infrarouge

Les Atouts de l'article:

En verre borosilicaté dopé (clair / rouge). Il n'est pas nécessaire d'utiliser des peintures potentiellement dangerueses. Applications: Restauration, Agriculture, Peinture sèche, Soins personnels.