Bailey - Wireled Bouteille E27 1.5W 2500K Clair 80lm 230V-240V 360° 80x220mm - 80100039430

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

80...80 lm

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 80...80 lm

  • puissance de la lampe - 1.5...1.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 53 lm/W

  • température de couleur - 2500...2500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8714681394304

Réf. Sonepar

03637139469

Réf. Fournisseur

80100039430

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

80...80 lm

puissance de la lampe:

1.5...1.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

53 lm/W

température de couleur:

2500...2500 K

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

220 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

360...360 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

8...8 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

80 lm

intensité lumineuse:

0 cd

forme de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

autre

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

80 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.17

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

2 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI Wireled Bouteille E27 1.5W 2500K Clair 80lm 230V-240V 360° 80x220mm Lampe LED

Les Atouts de l'article:

L'agréable lumière chaude (2500K) du Wireled est fournie par des points LED connectés à un fil de fer. Dès que la lampe est allumée, cela donne l'impression que les points lumineux flottent. Les lampes ne sont pas très puissantes en terme de flux, mais