Bailey - Wireled Bouteille E27 1.5W 2500K Or 70lm 230V-240V 360° 80x220mm - 80100039431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
70...70 lmCaractéristiques principales
Culot - E27
flux lumineux - 70...70 lm
puissance de la lampe - 1.5...1.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 47 lm/W
température de couleur - 2500...2500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681394311
Réf. Sonepar
03637139465
Réf. Fournisseur
80100039431
Marque
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
70...70 lm
puissance de la lampe:
1.5...1.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
47 lm/W
température de couleur:
2500...2500 K
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
220 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
360...360 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
8...8 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
70 lm
intensité lumineuse:
0 cd
pays de fabrication:
CHINE
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
or
couleur du boîtier/corps:
incolore
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
autre
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
80 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.17
nombre de cycles min.:
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
2 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
L'agréable lumière chaude (2500K) du Wireled est fournie par des points LED connectés à un fil de fer. Dès que la lampe est allumée, cela donne l'impression que les points lumineux flottent. Les lampes ne sont pas très puissantes en terme de flux, mais
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey