Bals - Accessoire socle de prise USB double - 700


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
nombre d'unités - 2
couleur - jaune
mode de pose - encastré
nombre de pôles coupés (plats) - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4024941926836
Réf. Sonepar
00145192683
Réf. Fournisseur
700
Réf. Commerciale
Bals
modèle:
autre
nombre d'unités:
2
couleur:
jaune
mode de pose:
encastré
nombre de pôles coupés (plats):
2
avec voyant indicateur:
Non
avec volet de protection:
Oui
avec éclairage fonctionnel:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
adapté à la classe de protection (IP):
IP54
largeur d'appareil:
50 mm
profondeur d'appareil:
49 mm
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 700EAN: 40249419268362p (5V) IP54, Fréquence: courant continu (CC), Codecouleur: jaune Matériau du boîtier: polyamide, Couleur del’appareil: couv. rabatt. jaune RAL 1012, boîtier jaune RAL1012, Hauteur de l'appareil en mm: 61,5 mm, Largeur del'appareil en mm: 50 mm, Profondeur de l'appareil en mm:48,9 mm, Dimension verticale du plastron en mm: 50 mm,Dimension horizontale du plastron en mm: 50 mm, Écartementvertical entre les trous de perçage en mm: 38 mm, Écartementhorizontal entre les trous de perçage en mm: 38 mm, Sanshalogène: TRUE, inverseur de phase: FALSE, Finitionmilitaire: FALSE, Autres caractéristiques techniques: Laconnexion se fait à l'arrière