Bals - Armoire de cantonnement 160A - 53951

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3760043021413
Réf. Sonepar
00145053951
Réf. Fournisseur
53951
Marque
Bals
calibre/courant nominal assigné (In):
160 A
Armoire de cantonnement 160A
Les Atouts de l'article:
Réf. : 53951Armoire de cantonnement 160A - Equipée de :• 1 Disjoncteur différentiel réglable 4P 160A Pdc 36kA• 1 Jeu de barres répartiteur• 1 Départ 4x63A protégé par un disjoncteur type C• 5 Départs 4x32A protégés par disjoncteurs individuels type C• 3 Départs 1P+Nx20A protégés par disjoncteurs individuels type C• 1 Commande rotative extérieure cadenassable1 bouton arrêt d’urgence
Les Atouts de l'article:
Réf. : 53951Armoire de cantonnement 160A - Equipée de :• 1 Disjoncteur différentiel réglable 4P 160A Pdc 36kA• 1 Jeu de barres répartiteur• 1 Départ 4x63A protégé par un disjoncteur type C• 5 Départs 4x32A protégés par disjoncteurs individuels type C• 3 Départs 1P+Nx20A protégés par disjoncteurs individuels type C• 1 Commande rotative extérieure cadenassable1 bouton arrêt d’urgence


