Bals - Armoire de cantonnement 63A - 53950

BALS FRANCE
CopieCopie
Bals - Armoire de cantonnement 63A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760043021406

Réf. Sonepar

00145053950

Réf. Fournisseur

53950

Réf. Commerciale

Bals

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

Armoire de cantonnement 63A

Les Atouts de l'article:

Réf. : 53950Armoire de cantonnement 63A - Equipée de :• 1 Disjoncteur différentiel 4x63A 30mA Pdc 10kA• 1 Départ 3P+N 32A protégé par un disjoncteur type C• 1 Départ 3P+N 16A protégé par un disjoncteur type C• 6 Départs 1P+Nx20A protégés par disjoncteurs individuels type C1 bouton arrêt d’urgence