Bals - Armoire de macon 160A - 53932


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - caoutchouc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3760043021369
Réf. Sonepar
00145053932
Réf. Fournisseur
53932
Réf. Commerciale
Bals
matériau du boîtier/corps:
caoutchouc
Armoire maçon 160A + AU + 3PC USE + 1PC 3P+T 63A +3PC 32A 3P+N+T + 1PC 32A 3P+T + 1PC 16A 3P+T
Les Atouts de l'article:
Réf. : 53932Armoire de maçon 160A - Equipée de :• 1 Disjoncteur 4P 160A Pdc 36kA• 1 Jeu de barres répartiteur• 7 Prises CEI 309-2 et 2 prises NF• Protections individuelles des prises par disjoncteur type C ou D• 1 Commande rotative extérieure cadenassable1 bouton arrêt d’urgenceDétail prises et départs:PC1 63A 3P+T 400VPC2 à PC4 32A 3P+N+T 400VPC5 32A 3P+T 400VPC6 16A 3P+T 400VPC7 16A 2P+T 230VPC8 à PC9 10/16A 2P+T 250V NF
Les Atouts de l'article:
Réf. : 53932Armoire de maçon 160A - Equipée de :• 1 Disjoncteur 4P 160A Pdc 36kA• 1 Jeu de barres répartiteur• 7 Prises CEI 309-2 et 2 prises NF• Protections individuelles des prises par disjoncteur type C ou D• 1 Commande rotative extérieure cadenassable1 bouton arrêt d’urgenceDétail prises et départs:PC1 63A 3P+T 400VPC2 à PC4 32A 3P+N+T 400VPC5 32A 3P+T 400VPC6 16A 3P+T 400VPC7 16A 2P+T 230VPC8 à PC9 10/16A 2P+T 250V NF