Bals - Armoire de macon 250A - 53933

BALS FRANCE
CopieCopie
Bals - Armoire de macon 250A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760043021840

Réf. Sonepar

00145053933

Réf. Fournisseur

53933

Réf. Commerciale

Bals

calibre/courant nominal assigné (In):

250 A

Armoire maçon 250A + AU + 3PC USE + 1PC 3P+T 63A +3PC 32A 3P+N+T + 1PC 32A 3P+T + 1PC 16A 3P+T + 1 Départ sur borne 3X125A D

Les Atouts de l'article:

Réf. : 53933Armoire de maçon 250A - Equipée de :• 1 Disjoncteur 4P 250A Pdc 36kA• 1 Jeu de barres répartiteur• 1 Départ 3 x125A sur bornier protégé par un disjoncteur de type D• 7 Prises CEI 309-2 et 2 prises NF• Protections individuelles des prises par disjoncteur différentiel 30mA type C ou D• 1 Commande rotative extérieure cadenassable1 bouton arrêt d’urgenceDétail prises et départs:PC1 63A 3P+T 400VPC2 à PC4 32A 3P+N+T 400VPC5 32A 3P+T 400VPC6 16A 3P+T 400VPC7 16A 2P+T 230VPC8 à PC9 10/16A 2P+T 250V NFD1 3 x 125A