Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bals - Armoire de macon 40A - 53928

BALS FRANCE
CopieCopie
Bals - Armoire de macon 40A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760043021321

Réf. Sonepar

00145053928

Réf. Fournisseur

53928

Réf. Commerciale

Bals

Armoire maçon 40A + AU + 3PC USE + 1 PC 32A 3P+N+T + 1 PC 16A 3P+N+T + 1PC 16A 3P+T

Les Atouts de l'article:

Réf. : 53928Armoire de maçon 40A - Equipée de :• 1 Disjoncteur tétrapolaire 40A Icc 10kA• 1 Interrupteur différentiel 40A 30mA• 3 Prises CEI 309-2 et 3 prises NF• Protections individuelles des prises par disjoncteurs avec neutreprotégé Icc 10kA courbe C• 1 Bornier d’arrivée 5G10 mm2 à raccordement automatiqueDétail prises et départs :PC1 32A 3P+N+T 400VPC2 16A 3P+N+T 400VPC3 16A 3P+T 400VPC4 à PC610/16A 2P+T 250V NF1 bouton arrêt d’urgence