Bals - Armoire de macon 63A - 53929

BALS FRANCE
CopieCopie
Bals - Armoire de macon 63A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760043021338

Réf. Sonepar

00145053929

Réf. Fournisseur

53929

Réf. Commerciale

Bals

Armoire maçon 63A + AU + 3PC USE + 2 PC 32A 3P+N+T + 1PC 16A 3P+T

Les Atouts de l'article:

Réf. : 53929Armoire de maçon 63A - Equipée de :• 1 Disjoncteur tétrapolaire 63A Icc 10kA• 1 Interrupteur différentiel 63A 30mA• 3 Prises CEI 309-2 et 3 prises NF• Protections individuelles des prises par disjoncteurs avec neutre protégé Icc10kA courbe C• 1 Bornier d’arrivée 5G16 mm2 à raccordement automatiqueDétail prises et départs :PC1 à PC2 32A 3P+N+T 400VPC3 16A 3P+T 400VPC4 à PC6 10/16A 2P+T 250V NF