Bals - Armoire pied de grue 40KVA - 53940

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de raccordement - 40 kVA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3760043021376
Réf. Sonepar
00145053940
Réf. Fournisseur
53940
Marque
Bals
puissance de raccordement:
40 kVA
Armoire pied de grue 63A - 40kVA
Les Atouts de l'article:
Réf. : 53940Armoire pied de grue 40kVAEquipée de :• 1 Interrupteur 4x63A à commande rotative extérieure cadenassable• 1 Disjoncteur différentiel 4x63A 30mA type D Pdc 10kA
Les Atouts de l'article:
Réf. : 53940Armoire pied de grue 40kVAEquipée de :• 1 Interrupteur 4x63A à commande rotative extérieure cadenassable• 1 Disjoncteur différentiel 4x63A 30mA type D Pdc 10kA


