Bals - Armoire pied de grue 44KVA-110KVA - 53942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de raccordement - 44 kVA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3760043021390
Réf. Sonepar
00145053942
Réf. Fournisseur
53942
Marque
Bals
puissance de raccordement:
44 kVA
Armoire pied de grue 160A - 44kVA à 110kVA
Les Atouts de l'article:
Réf. : 53942Armoire pied de grue 44kVA à 110kVAEquipée de :• 1 Bornier d’arrivée 952• 1 Disjoncteur différentiel réglable (sensibilité, temporisation) avec déclencheur électronique 4x160A Pdc 36kA• Réglage du seuil Ir de 0,4 à 1 x In (48 crans)• 1 Commande rotative extérieure cadenassable
Les Atouts de l'article:
Réf. : 53942Armoire pied de grue 44kVA à 110kVAEquipée de :• 1 Bornier d’arrivée 952• 1 Disjoncteur différentiel réglable (sensibilité, temporisation) avec déclencheur électronique 4x160A Pdc 36kA• Réglage du seuil Ir de 0,4 à 1 x In (48 crans)• 1 Commande rotative extérieure cadenassable


