Bals - Armoire pied de grue 60KVA - 53941

BALS FRANCE
CopieCopie
Bals - Armoire pied de grue 60KVA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de raccordement - 60 kVA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760043021383

Réf. Sonepar

00145053941

Réf. Fournisseur

53941

Marque

Bals

puissance de raccordement:

60 kVA

Armoire pied de grue 100A - 60kVA

Les Atouts de l'article:

Réf. : 53941Armoire pied de grue 60kVAEquipée de :• 1 Interrupteur 4x100A à commande rotative extérieure cadenassable• 1 Disjoncteur différentiel 4x100A 30mA type D Pdc 10kA